Motion
4814
Moteur souffleur/ventilateur - 1/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Z , logement TEAO (entièrement fermé par-dessus l'air), montage au pied
N° D’ARTICLE MI02897869
N° MFR4814
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 1/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Z , logement TEAO (entièrement fermé par-dessus l'air), montage au pied
N° D’ARTICLE MI02897869
N° MFR4814
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Z
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
4814 .25HP 1075RPM 48Z 115V
  • Service continu
  • Arbre de 1/2 po x 2-1/2 po
  • Rotation réversible
  • Goujons pour le montage du protège-ventilateur
  • Bornier avec fiche de conduit latérale
  • Protection thermique automatique
  • Comprend un condensateur monté avec couvercle
  • Applications : Conçu pour les unités de ventilation directe nécessitant un moteur fermé