Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48YZ
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Couple8.999 pi-lb
- Poids8.67 lb
Détails
- DemandesMoteurs de ventilateur de refroidissement du condenseur répondant aux exigences du fabricant pour les unités de réfrigération commerciales
- Régime de base1550 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1/6 HP, 4P, 48YZ
- Mot-clé de description1/6 hp
- Type de condition de serviceSurplus d’air continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge0.90 A
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382006099
- Courant maximal admissible0.9 A
- ModèleK055PUE1678013B
- Catégorie de moteurMoteur ventilateur condenseur
- Puissance du moteur1/6 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageSocle
- Classe de conception NEMAN
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéAuto-alignement
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382006099