Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Poids42 lb
Détails
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description1 hp
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur100-120/200-240 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone1800 tr/min
Aperçu
- Roulements à billes à double blindage
- Isolation de classe B, service continu, 40°C à température ambiante
- Démarrage du condensateur, marche par induction
- Assemblage F1
- Rotation réversible
- Applications - pour compresseurs d'air, pompes, convoyeurs, souffleurs et équipements industriels généraux