Motion
D34ARM2NCR
Moteur de barrière commerciale - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56C , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, base 1625 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI02898433
N° MFRD34ARM2NCR
Prix987.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de barrière commerciale - 3/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56C , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, base 1625 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI02898433
N° MFRD34ARM2NCR
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
Prix987.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    11.9 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    37.5 pi-lb
  • Poids
    26 lb

Détails

  • Demandes
    Ouvre-barrières, palans et la plupart des applications d’inversion de démarrage de taille moyenne
  • Régime de base
    1625 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation peut compter sur lui pour fournir des moteurs à puissance fractionnée très performants, qui ont une puissance nominale continue inférieure à un cheval-vapeur. Que vous ayez besoin d’un moteur à puissance fractionnée pour une application commerciale, industrielle ou CVCAR, nous offrons un moteur de marque U.S. Motors® adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse de moteurs HP fractionnés spécialement conçus et prêts à l’emploi ou de gros moteurs qui dépassent les normes d’efficacité NEMA Premium®, nos produits sont le moteur de votre entreprise. Le temps, c’est de l’argent... et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. En tant que nom de confiance dans l’industrie automobile, Nidec Motor Corporation peut vous aider à économiser du temps et de l’argent grâce à ses moteurs HP fractionnés efficaces et fiables. Il est fort probable que nous ayons le bon moteur de puissance fractionnelle pour répondre à votre objectif. Si ce n’est pas le cas, nos équipes d’ingénierie peuvent concevoir sur mesure le moteur parfait pour vos spécifications. Gardez votre usine ou vos produits en mouvement grâce à nos moteurs de marque novateurs et fiables U.S. Motors®.
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.00 A
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382058265
  • Courant maximal admissible
    8 A
  • Modèle
    K055JGG9087022B
  • Catégorie de moteur
    Moteur de barrière commerciale
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation manuelle
  • CUP_NON
    786382058265

Aperçu

Description du fabricant
3/4 CH, 1625 TR/MIN, D34ARM2NCR, 115 V, 56C