Motion
D7C1K21
Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 213T , logement ODP (anti-goutte ouvert), 60 Hz, base 3480 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02898490
N° MFRD7C1K21
Prix2,271.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 213T , logement ODP (anti-goutte ouvert), 60 Hz, base 3480 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02898490
N° MFRD7C1K21
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
Prix2,271.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213T
  • Dimension C de la longueur totale
    19.1 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    89 lb

Détails

  • Régime de base
    3480 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nos moteurs monophasés offrent les avantages auxquels vous vous attendez de la marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation : simplicité de conception, facilité d’entretien, fiabilité et efficacité. Nous fabriquons des moteurs monophasés prêts à l’emploi et sur commande. Que vous travailliez avec une nouvelle application ou que vous ayez besoin de remplacer un moteur défectueux, nous pouvons vous fournir une solution de moteur adaptée à vos exigences. Nos moteurs monophasés de marque U.S. Motors® sont robustes et conçus pour relever les défis environnementaux et d’application, des compresseurs d’air, pompes et convoyeurs aux applications agricoles et agricoles, en passant par les utilisations résidentielles et commerciales de CVC. Ils sont conçus pour la performance, l’efficacité et la longévité – trois avantages dont vous avez besoin de vos moteurs.
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    83.9 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382021023
  • Courant maximal admissible
    30.3 A
  • Modèle
    AF90
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382021023

Aperçu

Description du fabricant
7 1/2 HP, 3480 tr/min, D7C1K21,230 V, 213T
  • Roulements à billes à double blindage
  • Base rigide standard
  • Isolation de classe B, service continu, 40°C à température ambiante
  • Assemblage F1
  • Rotation réversible
  • Applications - pour compresseurs d'air, pompes, convoyeurs, souffleurs et équipements industriels généraux