Motion
H30V1BS
Moteur à entraînement vectoriel - Severe Duty - 30 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 286TS cadre, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 3560 tr/min Base, Montage horizontal/sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI02898798
N° MFRH30V1BS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à entraînement vectoriel - Severe Duty - 30 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 286TS cadre, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 3560 tr/min Base, Montage horizontal/sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI02898798
N° MFRH30V1BS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286TS
  • Dimension C de la longueur totale
    25.6 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Couple
    44.3 pi-lb
  • Poids
    400 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    3560 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Lorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382075002
  • Courant maximal admissible
    35 A, 69 A
  • Modèle
    DL51
  • Catégorie de moteur
    Moteur à entraînement vectoriel (sévère)
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6310-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
30 3560 H30V1BS 286TS 10:1VT/5:1CT
  • 5:1 (12-60 Hz) couple constant de plage de vitesse
  • Système d’isolation Inverter Grade® (conforme à NEMA® MG-1 partie 31)
  • Thermostats de classe F (un par phase)
  • Cadre en fonte (140 : acier roulé), supports d’extrémité en fonte
  • Peinture résistante à la corrosion pour les usines et les produits chimiques
  • Plaque signalétique en acier inoxydable et quincaillerie plaquée zinc
  • Slinger d’arbre sur l’extrémité de la poulie pour une protection IP54
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B Performance sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 hertz
  • Solde spécial
  • Roulements rajustables 250 cadre et plus
  • Roulements à double blindage 140-360, ouverts sur 400-440
  • Double trempage et cuisson avec renfort supplémentaire
  • Conception efficace de première qualité, position d’assemblage F1
  • Isolation de classe F
  • Puissance constante à 90 Hz
  • 1.15 pi2 sur onde sinusoïdale/1.0 pi2 sur MLI
  • Applications : pompes, ventilateurs, souffleurs ou autres applications alimentées par onduleur ayant des exigences de couple variables

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif