Motion
H32T2BC
Moteur à entraînement vectoriel - Severe Duty - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC cadre, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1755 tr/min Base, Montage horizontal/sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI02898803
N° MFRH32T2BC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à entraînement vectoriel - Severe Duty - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 145TC cadre, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1755 tr/min Base, Montage horizontal/sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI02898803
N° MFRH32T2BC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Dimension C de la longueur totale
    12.6 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    70 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Souffleurs ou autres applications alimentées par onduleur ayant des exigences de couple constant, ventilateurs, pompes
  • Régime de base
    1755 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Les moteurs de marque U.S. Motors® Hostile Duty sont conçus pour l’industrie. Cette gamme de moteurs à usage général NEMA Premium®† répond aux exigences d’efficacité de la Energy Independence and Security Act (EISA 2007). Les moteurs refroidis par ventilateur entièrement fermés Hostile Duty réduisent les coûts d’exploitation et conviennent aux applications robustes comme les pompes, les compresseurs, les convoyeurs ou les souffleurs dans les environnements poussiéreux, humides ou sales. Les moteurs de service Hostile sont le choix approprié pour les applications où le moteur fonctionne en continu et où l’efficacité énergétique est essentielle. Les moteurs de marque U.S. Motors® Hostile Duty sont disponibles en valeurs nominales TEFC de 1 à 200 HP, plaque signalétique double fréquence. La construction en fonte, l’usine résistante à la corrosion et la peinture chimique, les couvercles de ventilateur en acier de gros calibre et les boîtes de conduits sont quelques-unes des caractéristiques de cet outil robuste.
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.60 / 2.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    2.3 A, 4.6 A
  • Modèle
    MKA004
  • Catégorie de moteur
    Moteur à entraînement vectoriel (sévère)
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1.5 1755 H32T2BC 145TC 230/460V