Motion
H3V2BC
Moteur à entraînement vectoriel - Severe Duty - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 182TC cadre, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1760 tr/min Base, Montage horizontal/sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI02898812
N° MFRH3V2BC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à entraînement vectoriel - Severe Duty - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 182TC cadre, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1760 tr/min Base, Montage horizontal/sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI02898812
N° MFRH3V2BC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182TC
  • Dimension C de la longueur totale
    16.7 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Couple
    8.9 pi-lb
  • Poids
    100 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Souffleurs ou autres applications alimentées par onduleur, ventilateurs, pompes
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Lorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    7.80 / 3.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382030100
  • Courant maximal admissible
    3.9 A, 7.8 A
  • Modèle
    DG98
  • Catégorie de moteur
    Moteur à entraînement vectoriel (sévère)
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3 CH, 1760 TR/MIN, H3V2BC, 230/460 V, 182TC
  • 5:1 (12-60 Hz) couple constant de plage de vitesse
  • Système d’isolation Inverter Grade® (conforme à NEMA® MG-1 partie 31)
  • Thermostats de classe F (un par phase)
  • Cadre en fonte (140 : acier roulé), supports d’extrémité en fonte
  • Peinture résistante à la corrosion pour les usines et les produits chimiques
  • Plaque signalétique en acier inoxydable et quincaillerie plaquée zinc
  • Slinger d’arbre sur l’extrémité de la poulie pour une protection IP54
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B Performance sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 hertz
  • Solde spécial
  • Roulements rajustables 250 cadre et plus
  • Roulements à double blindage 140-360, ouverts sur 400-440
  • Double trempage et cuisson avec renfort supplémentaire
  • Conception efficace de première qualité, position d’assemblage F1
  • Isolation de classe F
  • Puissance constante à 90 Hz
  • 1.15 pi2 sur onde sinusoïdale/1.0 pi2 sur MLI
  • Applications : pompes, ventilateurs, souffleurs ou autres applications alimentées par onduleur ayant des exigences de couple variables