Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre364TP
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Couple176.7 pi-lb
- Poids730 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesDébit de mélange, pompes à hélice, turbine
- Régime de base1785 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionSi un système de pompage est essentiel à vos opérations, vous pouvez vous reposer facilement lorsque vous choisissez l’étalon-or pour les moteurs verticaux pour l’alimenter. Les moteurs à arbre creux vertical et à arbre plein de marque U.S. Motors® placent la barre dans l’industrie des pompes à turbine verticales depuis 1922. Connu pour leur longévité, leur fiabilité et leur facilité d’utilisation, nos moteurs de pompe verticaux HOLLOSHAFT® et à arbre solide peuvent être configurés pour répondre aux exigences spécifiques d’application de moteur vertical. Ces moteurs verticaux durables de Nidec Motor Corporation garderont vos pompes agricoles, de gazon, municipales ou industrielles en bon état de marche à long terme, même dans les conditions les plus difficiles. Que vous ayez besoin d’une protection supplémentaire contre la poussière ou la corrosion, ou d’un système de ventilation pour garder vos composants électriques au frais, vous trouverez un moteur vertical de marque U.S. Motors® dans la taille et avec la conception innovante et axée sur la performance que vous recherchez.
- Mot-clé de description60 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierWPI (type protégé contre les intempéries I)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge68.00 A
- Efficacité de la pleine charge95.0 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382032463
- Courant maximal admissible68 A
- ModèleDT95
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur - Arbre creux vertical
- Puissance du moteur60 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageVertical
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé7220 BEP
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382032463
- Schéma de câblage