Motion
HS3C2PLE
Moteur à arbre creux vertical - 3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 215P , logement WPI (type I protégé contre les intempéries), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage vertical, service continu
N° D’ARTICLE MI02898983
N° MFRHS3C2PLE
Prix7,935.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à arbre creux vertical - 3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 215P , logement WPI (type I protégé contre les intempéries), 60 Hz, base 1765 tr/min, montage vertical, service continu
N° D’ARTICLE MI02898983
N° MFRHS3C2PLE
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
Prix7,935.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215P
  • Dimension C de la longueur totale
    21.2 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    220 lb

Détails

  • Régime de base
    1765 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Si un système de pompage est essentiel à vos opérations, vous pouvez vous reposer facilement lorsque vous choisissez l’étalon-or pour les moteurs verticaux pour l’alimenter. Les moteurs à arbre creux vertical et à arbre plein de marque U.S. Motors® placent la barre dans l’industrie des pompes à turbine verticales depuis 1922. Connu pour leur longévité, leur fiabilité et leur facilité d’utilisation, nos moteurs de pompe verticaux HOLLOSHAFT® et à arbre solide peuvent être configurés pour répondre aux exigences spécifiques d’application de moteur vertical. Ces moteurs verticaux durables de Nidec Motor Corporation garderont vos pompes agricoles, de gazon, municipales ou industrielles en bon état de marche à long terme, même dans les conditions les plus difficiles. Que vous ayez besoin d’une protection supplémentaire contre la poussière ou la corrosion, ou d’un système de ventilation pour garder vos composants électriques au frais, vous trouverez un moteur vertical de marque U.S. Motors® dans la taille et avec la conception innovante et axée sur la performance que vous recherchez.
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    WPI (type protégé contre les intempéries I)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382032593
  • Courant maximal admissible
    17.0 A, 34 A
  • Modèle
    T998
  • Catégorie de moteur
    Moteur à arbre creux vertical
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Vertical
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6208-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382032593

Aperçu

Description du fabricant
3 CH, 1765 TR/MIN, HS3C2PLE, 115/230 V, 215P