Motion
T34S3B14
Moteur à usage général - 3/4 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 143T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI02899237
N° MFRT34S3B14
Prix572.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3/4 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 143T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI02899237
N° MFRT34S3B14

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix572.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143T
  • Dimension C de la longueur totale
    12.8 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Couple
    55.02 pi-lb
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Demandes
    Souffleurs, compresseurs, équipement connecté directement, ventilateurs, pompes
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs Steel Edge de , offrent la plus vaste gamme de caractéristiques électriques et mécaniques de tous les moteurs actuellement sur le marché. Le Steel Edge s’utilise sur les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les entraînements par courroie de l’industrie générale, les entraînements directs et les équipements à connexion directe où un démarrage en étoile/en triangle à 12 dérivations est requis. Le Steel Edge de MG-1 est également disponible en tant que moteur de service à onduleur, répondant aux parties 30 et 31 des normes NEMA MG-1.
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.40–3.50 / 1.70 A
  • Efficacité de la pleine charge
    75.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382059545
  • Courant maximal admissible
    1.7 A, 3.4 à 3.5 A
  • Modèle
    P063ECT3590025B
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    CE, NEMA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382059545

Aperçu

Description du fabricant
3/4 HP, 1140 tr/min, T34S3B14,208-230/460 V, 1
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Cadre en aluminium (180–280) sauf indication contraire
  • Châssis en acier laminé (56–140)
  • Aluminium, protections d'extrémité avec inserts de roulement en acier
  • Boîte à conduits expédiée lâche (cadre 180 et plus seulement)
  • Données de fonctionnement complètes de 50 et 60 Hz sur la plaque signalétique
  • 40°C Température ambiante, NEMA® Conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Pleine puissance à 50 Hz
  • Roulements regraissants (châssis 250 et plus)
  • Roulements blindés doubles (180–280)
  • Convient pour le démarrage Wye-Delta (cadre 250 et plus grand)
  • Valeurs nominales à double tension adaptées au démarrage à enroulement de pièce (PWS) sur basse tension
  • Marque CE sur la plaque signalétique (cadre 140 et plus)
  • Dispositions de levage (cadre 180 et plus)
  • Base amovible (cadre 180 et plus)
  • Applications : Pour les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, la manutention de matériaux et autres applications générales dans des environnements humides, poussiéreux ou sales