Motion
T12S2A
Moteur à usage général - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1425 tr/min - base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI02899251
N° MFRT12S2A
Prix323.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1425 tr/min - base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI02899251
N° MFRT12S2A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix323.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    11.8 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    24.48 pi-lb
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Demandes
    Souffleurs, compresseurs, équipement industriel général, y compris ventilateurs, pompes et équipement à connexion directe
  • Régime de base
    1425 tr/min à 1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs Steel Edge de , offrent la plus vaste gamme de caractéristiques électriques et mécaniques de tous les moteurs actuellement sur le marché. Le Steel Edge s’utilise sur les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les entraînements par courroie de l’industrie générale, les entraînements directs et les équipements à connexion directe où un démarrage en étoile/en triangle à 12 dérivations est requis. Le Steel Edge de MG-1 est également disponible en tant que moteur de service à onduleur, répondant aux parties 30 et 31 des normes NEMA MG-1.
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.80–1.80 / 0.90 A
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382077020
  • Courant maximal admissible
    1 A, 1.9 à 2 A
  • Modèle
    P063FWP4372015B
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382077020

Aperçu

Description du fabricant
1/2 CH, 1725 TR/MIN, T12S2A, 208-230/460 V, 56
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon