Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre286T
- Dimension C de la longueur totale28.2 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Couple59.7 pi-lb
- Poids262 lb
Détails
- Régime de base875 tr/min à 1755 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionNotre gamme de vitesses variables de la série ACCU de , offre la compatibilité des produits pour une véritable solution de système. Vous pouvez facilement faire correspondre un moteur onduleur de marque U.S. Motors® avec un variateur ou un panneau Nidec Motor Corporation, ou acheter des moteurs et des commandes intégrés. Ces produits axés sur les solutions, conçus pour être utilisés ensemble comme système, facilitent le choix de moteurs et d’entraînements à vitesse variable compatibles qui sont conçus pour fonctionner ensemble pour une meilleure performance et une plus grande fiabilité.
- Mot-clé de description20 hp / 10 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTE (entièrement joint)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382042752
- Courant maximal admissible24.7 A
- ModèleC733
- Catégorie de moteurMoteur à deux vitesses
- Puissance du moteur20 hp / 10 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Classe de conception NEMA#
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6207-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone900 tr/min / 1800 tr/min
- CUP_NON786382042752