Motion
U2L9C
Moteur à deux vitesses - 2 hp / 1/2 hp, 900 tr/min / 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 145T , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, 860 tr/min - base 1740 tr/min, horizontal / montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02899309
N° MFRU2L9C
Prix1,525.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à deux vitesses - 2 hp / 1/2 hp, 900 tr/min / 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 145T , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, 860 tr/min - base 1740 tr/min, horizontal / montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02899309
N° MFRU2L9C
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
Prix1,525.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145T
  • Dimension C de la longueur totale
    13.7 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Couple
    6 pi-lb
  • Poids
    42.05 lb

Détails

  • Régime de base
    860 tr/min à 1740 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Notre gamme de vitesses variables de la série ACCU de , offre la compatibilité des produits pour une véritable solution de système. Vous pouvez facilement faire correspondre un moteur onduleur de marque U.S. Motors® avec un variateur ou un panneau Nidec Motor Corporation, ou acheter des moteurs et des commandes intégrés. Ces produits axés sur les solutions, conçus pour être utilisés ensemble comme système, facilitent le choix de moteurs et d’entraînements à vitesse variable compatibles qui sont conçus pour fonctionner ensemble pour une meilleure performance et une plus grande fiabilité.
  • Mot-clé de description
    2 hp / 1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TE (entièrement joint)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    81.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382043247
  • Courant maximal admissible
    3 A
  • Modèle
    C863
  • Catégorie de moteur
    Moteur à deux vitesses
  • Puissance du moteur
    2 hp / 1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    #
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    900 tr/min / 1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382043247

Aperçu

Description du fabricant
2 / 1/2 CH, 1740 / 860 TR/MIN, U2L9C, 460 V, 14