Motion
U32R9C
Moteur à deux vitesses - 1-1/2 hp / 3/4 hp, 900 tr/min / 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 182T , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, 875 tr/min - base 1750 tr/min, horizontal / montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02899325
N° MFRU32R9C
Prix1,666.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à deux vitesses - 1-1/2 hp / 3/4 hp, 900 tr/min / 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 182T , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, 875 tr/min - base 1750 tr/min, horizontal / montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02899325
N° MFRU32R9C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,666.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182T
  • Dimension C de la longueur totale
    16.1 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Couple
    4.5 pi-lb
  • Poids
    58 lb

Détails

  • Régime de base
    875 tr/min à 1750 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Notre gamme de vitesses variables de la série ACCU de , offre la compatibilité des produits pour une véritable solution de système. Vous pouvez facilement faire correspondre un moteur onduleur de marque U.S. Motors® avec un variateur ou un panneau Nidec Motor Corporation, ou acheter des moteurs et des commandes intégrés. Ces produits axés sur les solutions, conçus pour être utilisés ensemble comme système, facilitent le choix de moteurs et d’entraînements à vitesse variable compatibles qui sont conçus pour fonctionner ensemble pour une meilleure performance et une plus grande fiabilité.
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp / 3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TE (entièrement joint)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    80.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382043803
  • Courant maximal admissible
    2.2 A
  • Modèle
    C873
  • Catégorie de moteur
    Moteur à deux vitesses
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp / 3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    #
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    900 tr/min / 1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382043803

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 / 3/4 HP, 1750 / 875 tr/min, U32R9C, 460
  • Isolation de classe F
  • Cadre en aluminium extrudé (140 : acier laminé)
  • Écrans d’extrémité en aluminium avec pièces rapportées de roulement en acier
  • 40°C à température ambiante
  • Roulements rajustables 250 cadre et plus
  • Roulements à double blindage
  • Cadre de base amovible 180 et plus
  • Dispositions de levage 180 cadre et plus
  • Kits de conversion : brides C et D
  • Facteur de service 1.0 ou supérieur
  • Applications : Pour les applications nécessitant plus d’une vitesse standard
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon