Motion
U34S3ACR
Moteur à usage général - 3/4 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, 1140 tr/min, montage sur base, à bride en face en C, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02899332
N° MFRU34S3ACR
Prix635.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3/4 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, 1140 tr/min, montage sur base, à bride en face en C, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02899332
N° MFRU34S3ACR
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
Votre prix635.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    12.8 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    55.28 pi-lb
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs Steel Edge de , offrent la plus vaste gamme de caractéristiques électriques et mécaniques de tous les moteurs actuellement sur le marché. Le Steel Edge s’utilise sur les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les entraînements par courroie de l’industrie générale, les entraînements directs et les équipements à connexion directe où un démarrage en étoile/en triangle à 12 dérivations est requis. Le Steel Edge de MG-1 est également disponible en tant que moteur de service à onduleur, répondant aux parties 30 et 31 des normes NEMA MG-1.
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382043995
  • Courant maximal admissible
    1.6 A, 3.1 à 3.2 A
  • Modèle
    P063ECL4799015B
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382043995

Aperçu

Description du fabricant
3/4 CH, 1140 TR/MIN, U34S3ACR, 208-230/460 V, 5
  • Cadre en aluminium extrudé (180-280), acier laminé (56-140)
  • Écrans d’extrémité en aluminium avec pièces rapportées de roulement en acier
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Marque « CE » sur la plaque signalétique (cadre 140 et plus)
  • Boîte de conduit surdimensionnée divisée en diagonale
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
  • 50/60 Hz sur la plaque signalétique (cadre 180–280 )
  • Paliers d'extrémité d'arbre graissés (180–280)
  • Roulements étanches (56-140), double blindage (180–280)
  • Convient au démarrage Wye-Delta (cadre 250 et plus grand)
  • Valeurs nominales de tension double adaptées aux pièces
  • Applications : Pour les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, la manutention de matériaux et autres applications générales dans des environnements humides, poussiéreux ou sales

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté