Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre182TCH
- Dimension C de la longueur totale16.1 po
- Facteur de service1.25
- Couple4.5 pi-lb
- Poids53 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base2910 tr/min à 3535 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes moteurs U.S. Motors® UNIMOUNT® sont dotés d’un châssis en aluminium extrudé et d’une hausse de température de classe F à un facteur de service de 1.25 , ce qui en fait le moteur le plus branché de l’industrie. Les pieds amovibles, les trousses C-Face et à bride en D, les trousses de couvercle de capot et les trousses de frein font des moteurs UNIMOUNT® l’un des moteurs les plus polyvalents de l’industrie. Les supports en aluminium combinés à des inserts de roulement en acier garantissent que les moteurs UNIMOUNT® sont à la fois légers et fiables.
- Mot-clé de description3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382044091
- Courant maximal admissible4 A, 4.7 A, 8 à 8.7 A, 9.5 A
- ModèleR539
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montagehorizontal/sans pied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Schéma de câblage