Motion
UJ7C1K21M
Moteur de pompe à couplage fermé - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215JM , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, base 3480 tr/min, face en C/montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02899429
N° MFRUJ7C1K21M
Prix2,224.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 215JM , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, base 3480 tr/min, face en C/montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02899429
N° MFRUJ7C1K21M
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
Prix2,224.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215JM
  • Dimension C de la longueur totale
    22.3 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    133 lb

Détails

  • Demandes
    Pour les exigences spécifiques des pompes centrifuges
  • Régime de base
    3480 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Pour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur, les moteurs de pompe à couplage étroit U.S. Motors® sont disponibles avec des extensions d’arbre JM, JP ou Westcoast.
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TE (entièrement joint)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    30.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    83.9 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382047108
  • Courant maximal admissible
    30.3 A
  • Modèle
    G69588
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382047108

Aperçu

Description du fabricant
7 1/2 CH, 3480 TR/MIN, UJ7C1K21M, 230 V, 215JM