Motion
VN2T2BC
Moteur à entraînement vectoriel - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 182TC cadres, Logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, Base 1775 tr/min, Montage horizontal/sur pied, Service continu
N° D’ARTICLE MI02899494
N° MFRVN2T2BC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à entraînement vectoriel - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 182TC cadres, Logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, Base 1775 tr/min, Montage horizontal/sur pied, Service continu
N° D’ARTICLE MI02899494
N° MFRVN2T2BC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182TC
  • Dimension C de la longueur totale
    14.8 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    122 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Convoyeurs, palans, applications alimentées par onduleur, presses
  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Conçu pour les fabricants de pétrole et de gaz d’équipement de production, d’équipement de forage et d’équipement de raffinerie, le programme Monogram de l’American Petroleum Institute (API) vérifie que les fabricants fonctionnent conformément aux normes de l’industrie. Nidec Motor Corporation est l’une des premières entreprises à obtenir le prestigieux monogramme API®† 547 . Nous offrons une large gamme de moteurs pétroliers et gaziers en plus du produit API 547 , y compris les moteurs standard IEEE 841 , les moteurs de pompe API 610 , les moteurs verticaux et les moteurs pour zones dangereuses fabriqués pour assurer un temps de disponibilité optimal des installations pétrolières et gazières.
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.80 / 2.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    2.9 A, 5.8 A
  • Modèle
    MKA057
  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement vectoriel
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2 1765 VN2T2BC 182TC 230/460V NV