Motion
WDS34S2ACR
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02899551
N° MFRWDS34S2ACR
Prix2,205.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 3/4 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage horizontal/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02899551
N° MFRWDS34S2ACR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,205.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    11.9 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    2.3 pi-lb
  • Poids
    41.367 lb

Détails

  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs de service de lavage de marque U.S. Motors® sont conçus pour être utilisés dans la transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs sont régulièrement exposés au lavage, à certains produits chimiques, à l’humidité et à l’humidité. Les moteurs de lavage offrent durabilité et flexibilité pour maximiser le temps de disponibilité et réduire les coûts d’exploitation globaux. Offerts en acier peint, sans peinture et tout en acier inoxydable, les moteurs de lavage de marque U.S. Motors® sont certifiés conformes aux exigences des normes de désinfection de l’industrie de la cuisson (BISSC).
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TE (entièrement joint)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    82.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382053307
  • Courant maximal admissible
    1.2 A, 2.4 A
  • Modèle
    BK20
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    horizontal/sans pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
3/4 HP, 1750 tr/min, WDS34S2ACR, 208-230/460 V

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté