Motion
56T8O5306E

LEESON ELECTRIC
56T8O5306E

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 900 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 56HZ , logement OAO, 50/60 Hz, base 850 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02900660
N° MFR56T8O5306E
Prix937.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T8O5306E

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 900 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 56HZ , logement OAO, 50/60 Hz, base 850 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02900660
N° MFR56T8O5306E
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
Prix937.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56HZ
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    17.0600 po, 433.32 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    17.06 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Longueur de l’arbre
    5.0600 po;128.52 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    8.1200 po;206.24 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    19.8800 po;504.95 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    10.2500 po;26.03 cm
  • Couple
    6.0 lb/pi, 8.135 N-m
  • Poids
    49 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    70°C Ambiant;Support d’extrémité de l’arbre fermé; Châssis ventilé; Service continu; Air Over; Protecteur thermique à réinitialisation automatique; Élingue diaphysaire; Sortie de fil filetée; Homologué 60/50 Hertz; 190/380 volts; À la puissance inférieure suivante; Roulements à billes scellés doubles; Plat et rainure de clavette sur l’arbre; Dispositif de changement de tension breveté; 56H; 143T; et 145T bases combinées avec 12 trous de montage
  • Plage de température ambiante
    158 °F;70 °C
  • Ampères à tension
    5.1-5.3 A;2.65 A à 208-230 V;460 V
  • Demandes
    Carrier, Climtrol et York Units, 5 tonnes et plus, Trane
  • Montage de la boîte d’assemblage
    W8
  • Régime de base
    850 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :1, F#56HZ, TR/MIN :900, 208-230/460V, OPAO
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    5.1 à 5.3 A;2.65 A;4.8 A;2.4 A
  • Courant de pleine charge
    5.1-5.3/2.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    74.5 %
  • Couple de pleine charge
    6 pi-lb;8.135 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • HP
    1 hp
  • Hz
    50 Hz;60 Hz
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    10
  • Code KVA
    J
  • kW
    0.75 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X528
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856048974
  • Modèle
    56T8O5306E
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    Arbre vers le haut
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Plaque signalétique
    X528
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes
    Certifié CSA, reconnu UL
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Protection thermique
    Rotor à verrouillage automatique seulement
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856048974
  • Tension
    190 V, 208 à 230 V, 380 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    190/380 V à 50 Hz;208-230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 900RPM X528 OPAO 208-230/460V 56HZ
  • Température ambiante 70°C ;Support d’extrémité d’arbre fermé; Châssis aéré; Service continu; Protection thermique à réinitialisation automatique; élingue d’arbre; Sortie de fil filetée; Roulements à billes doubles scellés; Plat et rainure de clavette sur l’arbre; Dispositif de changement de tension; Base combinée