Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier(L)6.28125 x (H)4.125 x (L)6.1875
- Hauteur du boîtier7.5000 po
- Longueur du boîtier13.2500 po
- Largeur du boîtier12.5000 po
- Taille d’entrée1.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant150
- Débit maximal tr/min1166.7000 tr/min
- Couple de sortie maximal911 po-lb
- Rapport nominal1.50:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio1.50:1
- Facteur de service1.00
- Hauteur des dimensions d’expédition7.5000 po
- Longueur des dimensions d’expédition13.2500 po
- Largeur des dimensions d’expédition12.5000 po
- Poids25.00 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant150 1.5/1 A, B SP
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798004754
- Puissance d’entrée maximale16.9 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieDouble
- Régime de sortie1166.7 tr/min
- Couple de sortie911
- Type de sortieArbre plein
- RéductionCélibataire
- Série150
- StyleA, B
- CUP_NON662798004754
Aperçu
- Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
- Arbre en alliage pour une plus grande résistance
- Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
- Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)