Spécifications
Dimensions
- Angle38 °
- Épaisseur de la courroie0.28 po
- Longueur effective22.17 po
- Longueur extérieure22.750 po
- Taille de la section4L
- Largeur supérieure0.5200 po
- Poids0.14 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes courroies Gates BladeRunner sont conçues pour correspondre exactement à la composition, à la construction et à l’ajustement des courroies d’origine sur l’équipement de pelouse et de jardin le plus courant. Avec des prix attrayants, une durabilité supérieure et une large gamme d’UGS, vous trouverez des ceintures de pelouse et de jardin de qualité FEO pour les grandes marques, y compris MTD, Murray, AYP, Bobcat, Homelite, Simplicity, Snapper, Toro et Exmark.
- Catégorie de ceintureCeinture en V FHP moyenne Horse-Power
- Type de courroieCeinture en V
- ConstructionBord brut
- Type d’équipementÉquipement pour pelouse et jardin, équipement électrique extérieur
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant8580-56540
- MatérielAramide
- Nombre de torons1
- Circonférence extérieure22.05 po
- Brochure du produit
- Matériau du cordon de renforcementAramide
- SérieChemin de lame
Aperçu
- La construction du cordon en aramide est utilisée dans de nombreux cas, ce qui prolonge la durée de vie lors des chocs fréquents et de service
- Conçu pour résister au démarrage et à l’arrêt rigoureux de l’équipement de pelouse et de jardin
- Satisfait ou dépasse la performance de chaque application spécifique
- L’ajustement et la construction FEO exacts offrent plus de valeur et une durée de vie plus longue
- Réduit les temps d’arrêt coûteux et la main-d’œuvre associée au remplacement d’une courroie
- Fonctionnement en douceur lors de charges de choc fréquentes et sévères
- Performance supérieure à celle des courroies à puissance fractionnée pour les applications recommandées
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.