Motion
CSK15-P
Embrayage CSK-P, conception d’enveloppe de roulement, capacité de couple de 12 lb-pi
N° D’ARTICLE MI02901367
N° MFRCSK15-P
Prix648.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage CSK-P, conception d’enveloppe de roulement, capacité de couple de 12 lb-pi
N° D’ARTICLE MI02901367
N° MFRCSK15-P
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
Prix648.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.59 po
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Longueur totale
    11 mm

Détails

  • Support de roulement
    Balle
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Capacité de charge dynamique
    1665 lb
  • Rpm max.
    8400 tr/min
  • Capacité de couple
    14.7 pi-lb
  • CUP_NON
    786582696397

Aperçu

Description du fabricant
CSK 15 P

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer