Motion
6769
Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 3/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56Z , logement OUVERT, 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur moyeu, service continu
N° D’ARTICLE MI02901589
N° MFR6769
Prix340.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur refroidisseur/tour de refroidissement - 3/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56Z , logement OUVERT, 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur moyeu, service continu
N° D’ARTICLE MI02901589
N° MFR6769
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
Prix340.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56Z
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    36.5 pi-lb
  • Poids
    17 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Prolongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®†, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    60.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382006389
  • Courant maximal admissible
    10.7 A
  • Modèle
    S063SSG8118011B
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Concentrateur
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382006389

Aperçu

Description du fabricant
3/4 HP, 1725 tr/min, 6769,115 V, 56Z
  • Roulements huilables
  • Isolation de classe B
  • Extrémité de l'arbre de rotation du CW
  • Goujons et écrous de stator en phosphate de zinc
  • Ensemble âme de rotor et actionneur résistant à la corrosion
  • Dimensions de moyeu à moyeu standard de l’industrie
  • Protecteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
  • Applications : Conçu pour répondre aux exigences du fabricant pour les unités de refroidissement par évaporation