Motion
C3520-30
Tringle de formation P-A à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02902039
N° MFRC3520-30
Prix1,568.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tringle de formation P-A à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02902039
N° MFRC3520-30
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
Prix1,568.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Dimension de montage
    39 po
  • Dimensions globales
    41 x 9 x 14.19 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Poids
    120 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le retour
  • Lubrification
    Régressible
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
C3520-30 RETOUR DE LA FORMATION DU CHEF DE FILE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer