Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Dissipation thermique continue maximaleCommuniquer avec la succursale locale des industries du Motion
- Taille minimale du pignonCommuniquer avec la succursale locale des industries du Motion
- Diamètre total5.90 po
- Longueur totale5.33 po
- Diamètre du pilote3.7500 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids13.76 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesEmbrayage multiplaques pour convoyeurs et autres applications à couple élevé à faible régime, roulements de sortie robustes. Le moyeu cannelé minimise le grippage qui peut causer des problèmes avec les produits à entraînement hexagonal concurrents.
- Durée de vie approximative de l'embrayageCommuniquer avec la succursale locale des industries du Motion
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 3
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à disques multiples
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Facteur de réponse de l'embrayage0.108
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionAluminium usiné
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.250 tr/min à 80 psi tr/min, 300 tr/min à 70 psi tr/min, 350 tr/min à 60 psi tr/min, 450 tr/min à 50 psi tr/min, 750 tr/min à 40 psi tr/min
- Pression d’engagement minimale5 psi
- ModèleLSCC-44
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement4, 1/4–20 boulons à 90° sur un cercle de 4.155 po
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- CUP_NON662284263610
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation