Motion
UCPX 20 63

IPTCI BEARINGS
UCPX 20 63

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 3-15/16 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI02904427
N° MFRUCPX 20 63
Prix1,384.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IPTCI BEARINGS
UCPX 20 63

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 3-15/16 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI02904427
N° MFRUCPX 20 63
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
Prix1,384.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-15/16 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    80067575224
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    80067575224

Aperçu

Description du fabricant
UCPX20-63 3-15/16" PIL BLK