Motion
VZM450-01-01S

SMC CORP OF AMERICA
VZM450-01-01S

Soupape mécanique avec levier à galet
N° D’ARTICLE MI02905516
N° MFRVZM450-01-01S
Prix46.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VZM450-01-01S

Soupape mécanique avec levier à galet
N° D’ARTICLE MI02905516
N° MFRVZM450-01-01S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    37 mm
  • Longueur totale
    112.5 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPT (principal)
  • Port 2 Taille/Type
    M5x0.8 ISO (pilote)
  • Déplacement du positionneur de soupape
    6.2 mm
  • Poids
    170 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Levier à rouleaux
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    9.9 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VZM450-01-01S 5 VANNE MÉCANIQUE À ORIFICE -
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Température ambiante et du liquide : -5° à 60°C (sans gel)
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 0.55
  • Taille du port : vanne principale Rc(PT) 1/8, vanne pilote (EXH) M5x0.8

Les clients ont également acheté