Motion
7205A5TRDULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7205A5TRDULP4Y

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 25 mm, D.E. de 52 mm, Largeur de 15 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02905882
N° MFR7205A5TRDULP4Y
Prix892.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7205A5TRDULP4Y

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 25 mm, D.E. de 52 mm, Largeur de 15 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02905882
N° MFR7205A5TRDULP4Y

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix892.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Global Largeur  
    15 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7205A5TRDULP4Y BRG (ANCIEN 7205ETDULP4)
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176581069
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Énoncé de la proposition 65
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7205A5TRDULP4Y BRG (ANCIEN 7205ETDULP4)