Motion
HP7705-4.5IN MTW PT

REXNORD INC
HP7705-4.5IN MTW PT

Chaîne Rexnord MatTop® 81415141 série 7705 moulée à la largeur (MTW) avec PosiTrack et goupilles en polyester
N° D’ARTICLE MI02905885
N° MFRHP7705-4.5IN MTW PT
Prix53.89 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP7705-4.5IN MTW PT

Chaîne Rexnord MatTop® 81415141 série 7705 moulée à la largeur (MTW) avec PosiTrack et goupilles en polyester
N° D’ARTICLE MI02905885
N° MFRHP7705-4.5IN MTW PT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix53.89 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne Pas  
    1 po
  • Tapis Épaisseur  
    12.7 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids par pied
    2.76 lb

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Application
    Boisson
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Numéro de chaîne
    7705
  • Style de composant
    Course droite
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
81415141 HP7705-4.5 MTW PT
  • HP7705 4.5 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain With PosiTrack Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good