Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Fermé Largeur0 mm
- Ouvert Largeur20 mm
- Hauteur totale41 mm
- Longueur totale86 mm
- Largeur totale62 mm
- Taille du portM5x0.8
Détails
- Détails supplémentairesLa série MHF2 est une pince pneumatique à profil bas, conçue pour économiser beaucoup d’espace. La hauteur du préhenseur MHF2 est d’environ 1/3 de la taille d’un préhenseur équivalent de la série MHZ. Les coups de doigts sont disponibles en format court, long et intermédiaire pour chaque taille. Une grande rigidité peut être obtenue en raison de l’adoption d’un guide linéaire.
- Option de carrosseriePort axial
- Type de doigt2 Profil bas du doigt (court-AVC)
- Type de pinceParallèle
- Force de maintien fermée 72 lb/po2141 N
- Force de maintien ouverte 72 lb/po2141 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale102 psi
- Pression de fonctionnement minimale15 psi
- Plage de pression de fonctionnement15 psi à 102 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme