Motion
SS5YJ3-21P-12-00T

SMC CORP OF AMERICA
SS5YJ3-21P-12-00T

ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS SYJ
N° D’ARTICLE MI02906827
N° MFRSS5YJ3-21P-12-00T
Prix181.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5YJ3-21P-12-00T

ÉLECTROVANNE À 4/5 PORTS SYJ
N° D’ARTICLE MI02906827
N° MFRSS5YJ3-21P-12-00T
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
Prix181.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    48.5 mm
  • Longueur totale
    172.5 mm
  • Largeur totale
    111.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SYJ3000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/8 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    12
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    EXH commun SUP monté sur socle
  • Série
    SYJ
  • Type de montage de vanne
    Solénoïde du côté opposé aux ports A et B
  • Type de câblage
    Câble plat à ruban

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR SS5YJ3-21P-12-00T
  • Collecteur de type empilage pour vannes SYJ3000
  • Type de câble plat
  • Orifice d’alimentation commun, orifices d’échappement individuels
  • Connecteur à broche 26 pour le câblage aux vannes
  • Maximum de 12 stations disponibles en standard
  • 7 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté