Spécifications
Dimensions
- Poids1.32 lb
Aperçu
- Les vannes à piston à corps incliné sont des vannes pneumatiques à deux voies (2/2) qui peuvent remplacer les ensembles de vannes à bille motorisées ou actionnées par air dans n'importe quelle application
- Les vannes pneumatiques sont des vannes standard modifiées en remplaçant le solénoïde par un actionneur de piston
- Une vanne pneumatique fonctionnera de la même façon que la version à solénoïde, sauf qu’elle est entraînée par l’air plutôt que par l’électricité
- Fonctionnement normalement fermé
- Débit direct pour un Cv maximal
- Matériau du joint en PTFE
- Gamme de tailles de 3/8 po à 2 po