Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale45 mm
- Longueur totale70 mm
- Largeur totale63 mm
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.25 Cv
- Page de produit du fabricant
- Nombre de ports3
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.25 à +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de connexion de portAppuyer pour connecter
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Fonction de la vanneBobine
Aperçu
- Pression de service : 0.25 à 1 MPa
- Pression d'épreuve : 1.5 MPa
- Température ambiante et de liquide : -5 à 60° C (sans gel)
- Taille du port : métrique ø6, pouce ø1/4
- Support en option disponible