Motion
AS2200-01-SD
Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI02908025
N° MFRAS2200-01-SD
Prix11.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI02908025
N° MFRAS2200-01-SD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/8, 1/4 standard
  • Type de port d’entrée
    1/8 BSPT femelle fileté
  • Type de port de sortie
    1/8 BSPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    35.6 mm
  • Longueur totale
    18 mm
  • Largeur totale
    14.6 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, zinc
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.5 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    BSPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLE DE AS2200-01-SD MÈTRES LENTS
  • Le débit peut être ajusté à l’aide d’un tournevis à tête plate
  • Empêche un fonctionnement manuel accidentel
  • Les types de compteurs-sortie et de compteurs-entrée peuvent être visuellement distinguéspar le symbole de direction du débit sur le corps en métal
  • Sur les modèles standard, toutes les pièces en laiton sont plaquées nickel sans électrolyte
  • Disponible en tailles de port PT, NPT ou G(PF)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté