Spécifications
Dimensions
- Hauteur11.50 po
- Longueur23.55 po
- Longueur rétractée20.25 po
- Accident vasculaire cérébral12 po
- Poids18.00 lb
- Largeur18.00 po
Détails
- Tirage actuel23 A
- Cycle de service à charge nominale19 %
- Capacité de charge dynamique500 lb
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8483.40.9000
- Tension d’entrée12 V
- Interrupteurs de fin de courseFacultatif
- Capacité de charge500 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Température de fonctionnement min.25 °F
- MontageClévis
- Type d’entraînement à visVis Acme
- SérieMPD
- Vitesse à pleine charge0.75 po/s
- Capacité de charge statique500 lb
Aperçu
Description du fabricant
ACTIONNEUR MPD6905-12
- Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
- Plage de température : -20°F à 120°F
- Protection IP50 (IP52 en option)
- Frein à ressort breveté
- Boîtier en aluminium et tube extérieur
- Tube de traduction en acier – plaqué zinc-chromate
- Montage à double chape
- Interrupteurs de fin de course réglables internes
- Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation