Motion
82331
Graisse tout usage – usage général, taille de 30 lb, contenant pour seau
N° D’ARTICLE MI02909634
N° MFR82331
Prix1,153.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse tout usage – usage général, taille de 30 lb, contenant pour seau
N° D’ARTICLE MI02909634
N° MFR82331
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
Prix1,153.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    30 lb
  • Poids
    33.53 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Type de contenant
    Seau
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    079340823310
  • Température de fonctionnement maximale
    232 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °C
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    079340823310

Aperçu

Description du fabricant
235512 82331 LUBRIFIANT SPR 30 LB. PA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon