Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Hauteur totale45 mm
- Longueur totale138.5 mm
- Largeur totale49.5 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Force de traction à 100 lb/po2422 N
- Force de poussée à 100 lb/po2563 N
- Taille de la tigeM14x1.5
- Taille de la tige / FiletageM14x1.5 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral75 mm
Détails
- Type de cylindre compactStandard
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresCQ2
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.05 MPa
- Type de montageLes deux extrémités sont taraudées
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- Normes respectéesJIS