Motion
VK3140Y-5DO
TYPE DE CHAMPIGNON À VALVE SOL À 5 PORTS, MONTAGE SUR BASE
N° D’ARTICLE MI02909856
N° MFRVK3140Y-5DO
Prix47.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TYPE DE CHAMPIGNON À VALVE SOL À 5 PORTS, MONTAGE SUR BASE
N° D’ARTICLE MI02909856
N° MFRVK3140Y-5DO
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
Prix47.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    78.5 mm
  • Largeur totale
    18 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    15 ms (standard)
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VK3000
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -10 à +10  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    4.3 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    0.48 (A/B à R1/R2) dm3/(s.bar), 0.5 (P à A/B) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VK3140Y-5DO VANNE BASSE TENSION
  • Fluide : air
  • Plage de pression de service : 0 à 0.7
  • Zone efficace mm2 (facteur Cv) : 1.8~3.1 (0.1~0.17)
  • Tension nominale : 110, 110, 200, 220, 240VAC; 6, 12, 24, 58VDC
  • Construction protectrice : antipoussière

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté