Motion
AK30-H
Poulie à courroie en V FHP – 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, 0.3750 po de diamètre, 3.0500 po de diamètre extérieur, embout, bague série H, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02910160
N° MFRAK30-H
Prix57.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V FHP – 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, 0.3750 po de diamètre, 3.0500 po de diamètre extérieur, embout, bague série H, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02910160
N° MFRAK30-H

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.3750 à 1.3750 po
  • Diamètre de référence
    2.8000 po
  • Visage Largeur  
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    1.8750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.25 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.0500 po
  • Largeur totale
    0,75 po
  • Diamètre du pas
    2.8 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.25 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.05 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.05
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    H
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950112435
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    ICD
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    697950112435

Aperçu

Description du fabricant
AK30-H FHP TABLEAU MST DOUILLET
  • Pour les applications légères.
  • À utiliser avec les bagues coniques fendues.
  • Les tolérances respectent les directives de l’industrie.L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité élevée.

Vous pourriez également aimer