Motion
2AK114-H
Poulie à courroie en V FHP - 3L, 4L, section de courroie A, rainure 2 , taille de diamètre 0.3750 , diamètre extérieur 11.2500 po, bague, bague série H, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02910217
N° MFR2AK114-H
Prix242.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V FHP - 3L, 4L, section de courroie A, rainure 2 , taille de diamètre 0.3750 , diamètre extérieur 11.2500 po, bague, bague série H, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02910217
N° MFR2AK114-H
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
Prix242.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.3750 à 1.3750 po
  • Diamètre de référence
    11.0000 po
  • Visage Largeur  
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 1/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.25 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.2500 po
  • Largeur totale
    1.375 po
  • Diamètre du pas
    11 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.25 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11.25
  • Poids
    8.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    H
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950116600
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    ICD
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • CUP_NON
    697950116600

Aperçu

Description du fabricant
2AK114-H FHP TABLEAU MST DOUILLET
  • Pour les applications légères.
  • À utiliser avec les bagues coniques fendues.
  • Les tolérances respectent les directives de l’industrie.L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité élevée.

Vous pourriez également aimer