Motion
G22X28X4B
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 22 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur totale de 4 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02910269
N° MFRG22X28X4B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 22 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur totale de 4 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02910269
N° MFRG22X28X4B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Diamètre de l’arbre
    22 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Boîtier
    Caoutchouc
  • Plage de température continue
    -30 °C à +110 °C
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802436358
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
G22X28X4-B JOINT D’HUILE