Motion
WDS1S2AHC
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56HC , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage horizontal/au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02910731
N° MFRWDS1S2AHC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56HC , logement TE (entièrement fermé), 60 Hz, base 1750 tr/min, montage horizontal/au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02910731
N° MFRWDS1S2AHC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56HC
  • Dimension C de la longueur totale
    11.9 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    3 pi-lb
  • Poids
    39 lb

Détails

  • Demandes
    Boulangeries, conserves, produits laitiers, fabricants de médicaments et de cosmétiques pour l’hygiène, moteurs faciles à nettoyer, transformation des aliments, emballeurs de viande
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs de service de lavage de marque U.S. Motors® sont conçus pour être utilisés dans la transformation des aliments et d’autres applications où les moteurs sont régulièrement exposés au lavage, à certains produits chimiques, à l’humidité et à l’humidité. Les moteurs de lavage offrent durabilité et flexibilité pour maximiser le temps de disponibilité et réduire les coûts d’exploitation globaux. Offerts en acier peint, sans peinture et tout en acier inoxydable, les moteurs de lavage de marque U.S. Motors® sont certifiés conformes aux exigences des normes de désinfection de l’industrie de la cuisson (BISSC).
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TE (entièrement joint)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.10–2.90 / 1.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382053185
  • Courant maximal admissible
    1.4 A, 2.9 à 3.1 A
  • Modèle
    BK15
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    BISSC, NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1 CH,1750 TR/MIN,WDS1S2AHC,208-230/460 V,56
  • Construction externe entièrement en acier inoxydable
  • 40°C à température ambiante, conception NEMA® B
  • Système d’isolation INVERTER GRADE® (conforme à NEMA® MG-1 partie 31)
  • Tige en acier inoxydable 303
  • Plusieurs drains en T en acier inoxydable
  • Ventilateur entièrement fermé refroidi (TEFC), sauf indication contraire
  • Inhibiteur de rouille sur le rotor
  • Certifié BISSC®
  • Isolants de roulement VBX® par inpro / joint sur l'extrémité d'entraînement
  • Roulements à billes à double joint
  • Plaque signalétique surdimensionnée gravée au laser
  • Trous de sortie de câble scellés au RTV
  • Boîte de conduit étanche résistante à l’humidité avec trous de plomb NPT
  • Fils de connexion faciles à lire
  • 208-230 / 460V triphasé
  • Convient aux transformateurs alimentaires, aux boîtes de conserve, aux emballeurs de viande, aux boulangeries, aux laiteries, aux fabricants de médicaments et de cosmétiques pour les moteurs sanitaires et faciles à nettoyer