Motion
C7P1BC
Moteur pour service sévère/corrosif - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 213TC cadres, Logement de ventilation entièrement fermée (TEFC), 60 Hz, base de 3530 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02910766
N° MFRC7P1BC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service sévère/corrosif - 7-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 213TC cadres, Logement de ventilation entièrement fermée (TEFC), 60 Hz, base de 3530 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02910766
N° MFRC7P1BC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213TC
  • Dimension C de la longueur totale
    20.7 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    11.2 pi-lb
  • Poids
    160 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    3530 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs CORRO-DUTY® de marque U.S. Motors® sont considérés comme l’un des plus robustes, construits pour résister à une variété d’applications à usage intensif. Ces moteurs ont une cote d’augmentation de classe B à 1.0 facteur de service et de classe F à 1.15 facteur de service avec des matériaux isolants de classe F complets ou supérieurs. Le moteur CORRO-DUTY® est doté d’un châssis, d’une boîte de conduits, d’un couvercle de ventilateur, de chapeaux de palier et de protections d’extrémité en fonte. Ces caractéristiques, ainsi que la peinture et l’apprêt à l’oxyde, aident à protéger le moteur contre les dommages externes dans les environnements corrosifs et difficiles. La protection interne aide à prolonger la durée de vie thermique et mécanique du moteur.
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382052126
  • Courant maximal admissible
    8.9 A, 17.8 A
  • Modèle
    DP57
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service corrosif
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6208-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382052126
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
7 1/2 CH, 3530 TR/MIN, C7P1BC, 230/460 V, 213TC