Motion
SYJA7220-01
VANNE, PILOTE D'AIR
N° D’ARTICLE MI02911198
N° MFRSYJA7220-01
Prix68.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, PILOTE D'AIR
N° D’ARTICLE MI02911198
N° MFRSYJA7220-01
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
Prix68.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    29 mm
  • Longueur totale
    74.6 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +0.7 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    SYJA
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
SYJA7220-01 VANNE, PILOTE D'AIR
  • Corps à orifice ou monté sur la base
  • Joint en caoutchouc
  • Conductance sonique : C - 2.9dm3/(s·bar)
  • Taille du cylindre applicable : ø50

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good