Motion
HP1505-15IN

REXNORD INC
HP1505-15IN

Chaîne HP1505-15 Rexnord MatTop® série 1505
N° D’ARTICLE MI02911700
N° MFRHP1505-15IN
Prix111.21 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP1505-15IN

Chaîne HP1505-15 Rexnord MatTop® série 1505
N° D’ARTICLE MI02911700
N° MFRHP1505-15IN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix111.21 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne Pas  
    0.59 po
  • Tapis Épaisseur  
    8.7 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids par pied
    1.3 lb

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Application
    Boisson
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Numéro de chaîne
    1505
  • Style de composant
    Course droite
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
HP1505-15 HP1505-15
  • Chaîne MatTop® HP1505 15 po de large moulée dans un matériau brun haute performance et assemblée avec des goupilles en polyester