Motion
VFR3400-5F
Vanne de régulation d'air à solénoïde - Branchement monté sur socle, 5 ports, 3 (centre d'échappement) position
N° D’ARTICLE MI02912392
N° MFRVFR3400-5F
Prix142.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - Branchement monté sur socle, 5 ports, 3 (centre d'échappement) position
N° D’ARTICLE MI02912392
N° MFRVFR3400-5F
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
Prix142.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre d’échappement)
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Entrée électrique du solénoïde
    Plug-in
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFR3400-5F VANNE
  • VFR3000, types enfichables et non enfichables
  • Pression de service maximum : jusqu'à 0.9MPa
  • Température ambiante et température du liquide : max. 50°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon