Motion
02-170784
Vanne de régulation de pression - débit max. 15 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI02913200
N° MFR02-170784
Prix78.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation de pression - débit max. 15 l/min, cartouche vissée
N° D’ARTICLE MI02913200
N° MFR02-170784

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    4.96 po
  • Largeur totale
    1.00 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-10-3
  • Pression réglée en usine
    49.5 bars
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Débit maximum
    15 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    85 bars
  • Pression de service minimale
    14 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau du joint
    Viton
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Aperçu

Description du fabricant
PRV1-10V-S-0-12/ RÉDUCTION DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal