Motion
99234-10-10-1/2

L S STARRETT
99234-10-10-1/2

Lame de scie à ruban dentée - matériau bimétal cobalt, 10 pi 10-1/2 po de long, 3/4 po de large
N° D’ARTICLE MI02918992
N° MFR99234-10-10-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
99234-10-10-1/2

Lame de scie à ruban dentée - matériau bimétal cobalt, 10 pi 10-1/2 po de long, 3/4 po de large
N° D’ARTICLE MI02918992
N° MFR99234-10-10-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    10 pi 10-1/2 po
  • Épaisseur  
    0.035 po
  • Largeur  
    3/4 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier allié
  • Pas constant ou variable
    Variable
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Cobalt bimétal
  • Qualité du matériel
    M42
  • Tpi
    10 à 14
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban fixe

Aperçu

Description du fabricant
99234-10-10-1/2 10FT10